Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7013-C-2RSD-T-P4S-UM, Diametro interno: 65 mm | Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 18 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B7013-C-2RSD-T-P4S-UM
Rubix:160000000380287
Produttore:0387584400000
EAN:4026677622815
0387584400000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7013-C-2RSD-T-P4S-UM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0387584400000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7013-C-2RSD-T-P4S-UM


Cuscinetti per mandrini B70..-C-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso445 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza18 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb70..-c-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r25500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr41500 N
Codice doganale84821090
€ 293,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 358,46 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.