Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB71907-C-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 35 mm | Diametro esterno: 55 mm | Larghezza: 10 mm

Cuscinetto mandrino (ib.) con guarnizione FAG

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:HCB71907-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381904
0386415930000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB71907-C-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0386415930000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB71907-C-2RSD-T-P4S-UL


Cuscinetto mandrino (ib.) con guarnizione FAG
Cuscinetto mandrino (ib.) con guarnizione FAG

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza10 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Seriehcb719
Materialeceramica (palline); tessuto laminato (gabbia)
Gabbiaresina fenolica
Carico statico di base, radiale - C0r6500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12100 N
Codice doganale84821090
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.