Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HSS7005-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 25 mm | Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 12 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HSS7005-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000380691
Produttore:0191849210000
EAN:4012801489645


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 0191849210000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HSS7005-C-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini HSS70..-C regolati, in coppia o in set, angolo di contatto α = 15°, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini HSS70..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 96 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hss70..-c-t-p4s |
| Gabbia | plastica |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 5800 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 120,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 147,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione