Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG XCS7008-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 40 mm | Diametro esterno: 68 mm | Larghezza: 15 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:XCS7008-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000381737
Produttore:0387625440000
EAN:4026677628169
0387625440000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO XCS7008-E-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0387625440000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO XCS7008-E-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini ad alta velocità XCS70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro su entrambi i lati, senza contatto, tolleranze limitate, con anelli Cronidur

Informazioni tecniche


Attributi
Peso210 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza15 mm
Guarnizioneaprire
Seriexcs70..-e-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r5200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13700 N
Codice doganale84821090
€ 620,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 757,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.