Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7202-E-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 15 mm | Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 11 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B7202-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381846
Produttore:0386134760000
EAN:4026677717092
0386134760000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7202-E-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0386134760000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7202-E-2RSD-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B72..-E-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso45 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb72..-e-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r4850 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr11100 N
Codice doganale84821090
127,84 IVA esclusa
/ Unità
155,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.