Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HC71920-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 100 mm | Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 20 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:HC71920-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000381079
Produttore:0384677550000
EAN:4012801736442
0384677550000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC71920-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0384677550000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC71920-C-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HC70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate

Informazioni tecniche


Attributi
Peso785 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza20 mm
Guarnizioneaprire
Seriehc719..-c-t-p4s
Carico statico di base, radiale - C0r25000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20200 N
Codice doganale84821090
€ 811,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 990,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.