Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG XCS71916-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 80 mm | Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 16 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:XCS71916-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000381689
Produttore:0387428450000
EAN:4026677602848
0387428450000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO XCS71916-E-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0387428450000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO XCS71916-E-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini ad alta velocità XCS719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro su entrambi i lati, senza contatto, tolleranze limitate, con anelli Cronidur

Informazioni tecniche


Attributi
Peso380 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza16 mm
Guarnizioneaprire
Seriexcs719..-e-t-p4s
Carico statico di base, radiale - C0r14000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr29500 N
Codice doganale84821090
1257,23 IVA esclusa
/ Unità
1533,82 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.