Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7009-C-2RSD-T-P4S-UM, Diametro interno: 45 mm | Diametro esterno: 75 mm | Larghezza: 16 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:B7009-C-2RSD-T-P4S-UM
Rubix:160000000380271
Produttore:0388123040000
EAN:4026677917522
0388123040000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7009-C-2RSD-T-P4S-UM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0388123040000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7009-C-2RSD-T-P4S-UM


Cuscinetti per mandrini B70..-C-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso231,42 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza16 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb70..-c-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r14900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr28000 N
200,08 IVA esclusa
/ Unità
244,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.