Cuscinetto di precisione / per mandrini NSK 25TAC62CSUHPN7C, Diametro interno: 25 mm | Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 15 mm

Cuscinetti a sfera a contatto obliquo per supporto di vite a sfere Serie TAC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

NSK:25TAC62CSUHPN7C
Rubix:999180600077574
EAN:00029176954139
CUSCINETTO 25TAC62CSUHPN7C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 25TAC62CSUHPN7C


La nuova gamma di cuscinetti a sfere a contatto obliquo NSKHPS per il supporto di viti a ricircolo di sfere per macchine utensili rappresenta un nuovo sviluppo. Questi cuscinetti NSKHPS hanno subito un'evoluzione grazie all'incorporazione di materiali estremamente puri, che hanno un grande impatto sulla durata dei cuscinetti. Questi cuscinetti sono disponibili in esecuzione universale per consentire molteplici disposizioni.
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo per supporto vite a sfere serie TAC, angolo di contatto 60°, gabbia in poliammide, accoppiamento universale, precarico H, Precisione PN7C

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza15 mm
Guarnizioneaprire
Serie25tac62c
Gabbiapoliammide
Peso0,252 kg
Precisionepn7c (axial runout equivalent to iso class 2)
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.