Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71905-E-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 25 mm | Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 9 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B71905-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381532
Produttore:0191535970000
EAN:4026677499851
0191535970000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71905-E-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191535970000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71905-E-2RSD-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B719..-E-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette
Spindle bearing B719..-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Informazioni tecniche


Attributi
Peso45 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza9 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb719..-e-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Carico statico di base, radiale - C0r3600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7600 N
Codice doganale84821090
125,40 IVA esclusa
/ Unità
152,99 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.