Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71916-EDLR-T-P4S-UL, Diametro interno: 80 mm | Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 16 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B71916-EDLR-T-P4S-UL
Rubix:160000000381677
Produttore:0385922820000
EAN:4026677547392
0385922820000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71916-EDLR-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0385922820000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71916-EDLR-T-P4S-UL


Cuscinetto per mandrini

Informazioni tecniche


Attributi
Peso355 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza16 mm
Guarnizioneaprire
Serieb719
Gabbiaplastica
Codice doganale84821090
327,90 IVA esclusa
/ Unità
400,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.