Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HSS7015-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 75 mm | Diametro esterno: 115 mm | Larghezza: 20 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HSS7015-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000380715
Produttore:0384402530000
EAN:4012801490375
0384402530000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HSS7015-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0384402530000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HSS7015-C-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini HSS70..-C regolati, in coppia o in set, angolo di contatto α = 15°, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini HSS70..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso675 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza20 mm
Guarnizioneaprire
Seriehss70..-c-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r17900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Codice doganale84821090
€ 331,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 403,99 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.