Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCM71910-E-T-P4S-UL-XL, Diametro interno: 50 mm | Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 12 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HCM71910-E-T-P4S-UL-XL
Rubix:999210326079606
Produttore:0930538000000
EAN:4054371080310


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 0930538000000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCM71910-E-T-P4S-UL-XL
Cuscinetto per mandrino ad alta velocità HCM719..-E, regolato, in coppie o set, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hcm719..-e-t-p4s-xl |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6400 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 12300 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 327,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 399,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore