Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71904-E-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 20 mm | Diametro esterno: 37 mm | Larghezza: 9 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B71904-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381534
Produttore:0385742500000
EAN:4026677499875
0385742500000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71904-E-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0385742500000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71904-E-2RSD-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B719..-E-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette
Spindle bearing B719..-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Informazioni tecniche


Attributi
Peso38 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza9 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb719..-e-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Carico statico di base, radiale - C0r3050 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7000 N
Codice doganale84821090
119,72 IVA esclusa
/ Unità
146,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.