Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCM71912-C-T-P4S-UL-XL, Diametro interno: 60 mm | Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 13 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HCM71912-C-T-P4S-UL-XL
Rubix:999210326079571
Produttore:0928108290000
EAN:4054369876918
0928108290000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCM71912-C-T-P4S-UL-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0928108290000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCM71912-C-T-P4S-UL-XL


Cuscinetto per mandrino ad alta velocità HCM719..-C, regolato, in coppie o set, angolo di contatto α = 17°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza13 mm
Guarnizioneaprire
Seriehcm719..-c-t-p4s-xl
Carico statico di base, radiale - C0r10500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
398,92 IVA esclusa
/ Unità
486,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.