Cuscinetto di precisione / per mandrini SKF 71906 CD/P4ADBA, Diametro interno: 30 mm | Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 9 mm
Cuscinetti obliqui a sfere Super-precision
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:71906 CD/P4ADBA
Rubix:160000000362740
EAN:7316570607208


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 9 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE 71906 CD/P4ADBA
I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Punti di forza
- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 99 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Precisione | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione