Cuscinetto di precisione / per mandrini SKF 71908 CDGB/P4A, Diametro interno: 40 mm | Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 24 mm

Cuscinetti obliqui a sfere Super-precision

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:71908 CDGB/P4A
Rubix:160000000360966
Produttore:86498
EAN:7316570753271
CUSCINETTO DI PRECISIONE 71908 CDGB/P4A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE 71908 CDGB/P4A


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.

Punti di forza

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x62x62 mm
Peso111 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza24 mm
Guarnizioneaprire
Serie71908
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Carico statico di base, radiale - C0r8500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12400 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
€ 157,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 192,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.