Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCS7016-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 80 mm | Diametro esterno: 125 mm | Larghezza: 22 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HCS7016-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000380617
Produttore:0384392470000
EAN:4012801483407
0384392470000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS7016-E-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0384392470000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS7016-E-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini HCS70..-E regolati, accoppiati o in set, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini HCS70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso867 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza22 mm
Guarnizioneaprire
Seriehcs70..-e-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r19700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr28500 N
Codice doganale84821090
687,45 IVA esclusa
/ Unità
838,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.