Cuscinetto di precisione / per mandrini SKF 7012 ACDGB/P4A, Diametro interno: 60 mm | Diametro esterno: 95 mm | Larghezza: 18 mm

Cuscinetti obliqui a sfere Super-precision

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:7012 ACDGB/P4A
Rubix:160000000361989
Produttore:44520
EAN:7316570466850
CUSCINETTO DI PRECISIONE 7012 ACDGB/P4A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE 7012 ACDGB/P4A


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.

Punti di forza

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x95x95 mm
Peso395 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza18 mm
Guarnizioneaprire
Serie7012
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Carico statico di base, radiale - C0r33500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr39000 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
246,52 IVA esclusa
/ Unità
300,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.