Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB7011-C-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 55 mm | Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 18 mm
Cuscinetto di precisione / per mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HCB7011-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381680
Produttore:0387380070000


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 0387380070000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB7011-C-2RSD-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini HCB70..-C-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 314,92 g |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | hcb70.. |
| Gabbia | plastica |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore