Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7213-C-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 65 mm | Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 23 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B7213-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381897
Produttore:0386247450000
EAN:4026677740588
0386247450000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7213-C-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0386247450000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7213-C-2RSD-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B72..-C-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1020 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza23 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb72..-c-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r38500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr68000 N
Codice doganale84821090
€ 367,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 448,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.