Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB7006-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 30 mm | Diametro esterno: 55 mm | Larghezza: 13 mm
HCB70..
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HCB7006-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000381286
Produttore:0384716200000


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : 0384716200000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB7006-C-T-P4S.UL
Cuscinetti per mandrini HCB70..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, con sfere in ceramica, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 102,03 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hcb70.. |
| Gabbia | plastica |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore