Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7011-C-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 55 mm | Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 18 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B7011-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381413
Produttore:0191509890000
EAN:4026677414137
0191509890000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7011-C-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191509890000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7011-C-2RSD-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B70..-C-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso372 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza18 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb70..-c-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r22100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr38500 N
Codice doganale84821090
€ 233,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 285,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.