Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCS71912-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 60 mm | Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 13 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:HCS71912-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000380632
Produttore:0384393280000
EAN:4012801483742
0384393280000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS71912-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0384393280000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS71912-C-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini HCS719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso194 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza13 mm
Guarnizioneaprire
Seriehcs719..-c-t-p4s
Carico statico di base, radiale - C0r10000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9650 N
Codice doganale84821090
429,36 IVA esclusa
/ Unità
523,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.