Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71936-C-T-P4S-UM, Diametro interno: 180 mm | Diametro esterno: 250 mm | Larghezza: 33 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B71936-C-T-P4S-UM
Rubix:160000000380465
Produttore:0387751150000
EAN:4026677649874
0387751150000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71936-C-T-P4S-UM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno180 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0387751150000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71936-C-T-P4S-UM


I Cuscinetti X-life ultra sono stati progettati per soddisfare le massime esigenze di velocità e carico. Sono cuscinetti ibridi con anelli realizzati in Cronidur 30, un acciaio inossidabile ad alto contenuto di azoto. Rispetto all'acciaio per cuscinetti volventi convenzionale 100Cr6, Cronidur 30 presenta una struttura sostanzialmente più fine, garantendo così un funzionamento più freddo e una pressione di contatto ammissibile più elevata. I test sulla vita a fatica del materiale hanno superato i valori calcolati in misura tale che può essere considerato praticamente a prova di errore nel campo di applicazione. In condizioni di attrito misto, questo acciaio è durato fino a 10 volte di più rispetto al materiale standard 100Cr6. Questo acciaio è anche significativamente superiore agli acciai per cuscinetti volventi convenzionali in termini di forza di compressione hertziana, resistenza alla corrosione e durezza a caldo. Rispetto ai cuscinetti tradizionali, la maggiore durata dei Cuscinetti X-life ultra contribuisce enormemente a ridurre i costi del sistema. In linea di principio, tutti i design dei Cuscinetti per mandrini sono disponibili come Cuscinetti X-life ultra. Per sfruttare appieno le capacità prestazionali dei Cuscinetti X-life ultra, la struttura che circonda la disposizione dei cuscinetti deve essere progettata in modo appropriato.
Cuscinetti per mandrini B719..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)33x250x250 mm
Peso4065 g
Diametro interno180 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza33 mm
Guarnizioneaprire
Serieb719..-c-t-p4s
Gabbiaplastica
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Carico statico di base, radiale - C0r146000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr171000 N
Codice doganale84821090
1818,08 IVA esclusa
/ Unità
2218,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.