Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HC7020-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 100 mm | Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 24 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HC7020-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000380658
Produttore:0384394920000
EAN:4012801484459
0384394920000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC7020-E-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0384394920000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC7020-E-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini HCB70..-E, piegati, accoppiati o in set, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HC70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1234 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza24 mm
Guarnizioneaprire
Seriehc70..-e-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r26000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Codice doganale84821090
€ 861,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 1050,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.