Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB7003-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 17 mm | Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 10 mm

HCB70..

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HCB7003-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000381329
Produttore:0219378340000
EAN:4026677037107
0219378340000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB7003-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0219378340000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB7003-C-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini HCB70..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, con sfere in ceramica, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso33 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza10 mm
Guarnizioneaprire
Seriehcb70..-c
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r3350 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr8600 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.