Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCS71913-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 65 mm | Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 13 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:HCS71913-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000381005
Produttore:0384664570000
EAN:4012801734110


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0384664570000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS71913-C-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini HCS719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 196 g |
|---|---|
| Diametro interno | 65 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hcs719..-c-t-p4s |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 10700 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 9900 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 471,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 575,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione