Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo SKF 7000 CD/P4ADGA, Diametro interno: 10 mm | Diametro esterno: 26 mm | Larghezza: 8 mm

Cuscinetti obliqui a sfere Super-precision

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:7000 CD/P4ADGA
Rubix:170000000478341
Produttore:85716
EAN:7316576625329
CUSCINETTO DI PRECISIONE 7000 CD/P4ADGA

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE 7000 CD/P4ADGA


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Questi gruppi appaiati con due cuscinetti obliqui a una corona di sfere Super-precision, design D per alta capacità sono disponibili in una varietà di disposizioni. Sono stati progettati per consentire un'alta capacità di carico e operare a velocità relativamente elevate e, rispetto ai cuscinetti SKF con design B per alta velocità equivalenti, sono più idonei per i carichi pesanti.

Punti di forza

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Informazioni tecniche


Attributi
Peso37,4 g
Larghezza8 mm
Diametro interno10 mm
Diametro esterno26 mm
Carico statico di base, assiale - C0a6,63 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca6,63 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
228,74 IVA esclusa
/ Unità
279,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.