Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo INA ZKLN4090-2Z-XL, Diametro interno: 40 mm | Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 46 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:ZKLN4090-2Z-XL
Rubix:160000000399813
Produttore:0005400990000
EAN:4012802079104
0005400990000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO ZKLN4090-2Z-XL

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 0005400990000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO ZKLN4090-2Z-XL


Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo ZKLN..-2Z, azione bilaterale, tenute a luce ridotta ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1420 g
Larghezza46 mm
Seriezkln..-2z-xl
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Carico statico di base, assiale - C0a149000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca79000 N
Guarnizionedue scudi metallici
Codice doganale84821090
676,59 IVA esclusa
/ Unità
825,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.