Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo INA ZKLF100200-2Z-XL, Diametro interno: 100 mm | Diametro esterno: 200 mm | Larghezza: 55 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:ZKLF100200-2Z-XL
Rubix:170000000703764
Produttore:0010068600000
EAN:4012802078589
0010068600000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO ZKLF100200-2Z-XL

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 0010068600000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO ZKLF100200-2Z-XL


Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo ZKLF..-2Z, azione bilaterale, avvitabile, con tenute a luce ridotta ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8372 g
Larghezza55 mm
Seriezklf..-2z-xl
Diametro interno100 mm
Diametro esterno200 mm
Carico statico di base, assiale - C0a435000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca154000 N
Guarnizionedue scudi metallici
Codice doganale84821090
3563,58 IVA esclusa
/ Unità
4347,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.