Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo INA ZKLN1034-2Z-XL, Diametro interno: 10 mm | Diametro esterno: 34 mm | Larghezza: 20 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:ZKLN1034-2Z-XL
Rubix:160000000399795
Produttore:0036658950000
EAN:4054366150271
0036658950000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO ZKLN1034-2Z-XL

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 0036658950000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO ZKLN1034-2Z-XL


Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo ZKLN..-2Z, azione bilaterale, tenute a luce ridotta ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso100 g
Larghezza20 mm
Seriezkln..-2z-xl
Diametro interno10 mm
Diametro esterno34 mm
Carico statico di base, assiale - C0a18800 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca13400 N
Guarnizionedue scudi metallici
Codice doganale84821090
227,86 IVA esclusa
/ Unità
277,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.