Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo INA ZKLF90190-2Z-XL, Diametro interno: 90 mm | Diametro esterno: 190 mm | Larghezza: 55 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:ZKLF90190-2Z-XL
Rubix:160000000399869
Produttore:0016145500000
EAN:4012802022971
0016145500000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO ZKLF90190-2Z-XL

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 0016145500000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO ZKLF90190-2Z-XL


Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo ZKLF..-2Z, azione bilaterale, avvitabile, con tenute a luce ridotta ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7806 g
Larghezza55 mm
Seriezklf..-2z-xl
Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Carico statico di base, assiale - C0a395000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca149000 N
Guarnizionedue scudi metallici
Codice doganale84821090
3229,39 IVA esclusa
/ Unità
3939,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.