Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo INA ZKLN1747-2Z-XL, Diametro interno: 17 mm | Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 25 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:ZKLN1747-2Z-XL
Rubix:160000000399798
Produttore:0017779120000
EAN:4012802440713
0017779120000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO ZKLN1747-2Z-XL

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 0017779120000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO ZKLN1747-2Z-XL


Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo ZKLN..-2Z, azione bilaterale, tenute a luce ridotta ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso234 g
Larghezza25 mm
Seriezkln..-2z-xl
Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Carico statico di base, assiale - C0a31500 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca20800 N
Guarnizionedue scudi metallici
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
261,11 IVA esclusa
/ Unità
318,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.