Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo INA ZKLN3572-2Z-XL, Diametro interno: 35 mm | Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 34 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:ZKLN3572-2Z-XL
Rubix:160000000399809
Produttore:0002265130000
EAN:4012802459999
0002265130000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO ZKLN3572-2Z-XL

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 0002265130000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO ZKLN3572-2Z-XL


Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo ZKLN..-2Z, azione bilaterale, tenute a luce ridotta ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso648 g
Larghezza34 mm
Seriezkln..-2z-xl
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Carico statico di base, assiale - C0a89000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca41000 N
Guarnizionedue scudi metallici
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
415,48 IVA esclusa
/ Unità
506,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.