Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo INA ZKLFA1263-2RS, Diametro interno: 12 mm | Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 25 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:ZKLFA1263-2RS
Rubix:170000000523485
Produttore:0001307290000
EAN:4012802078886
0001307290000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO ZKLFA1263-2RS

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 0001307290000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO ZKLFA1263-2RS


Unità di supporto con cuscinetto a sfere a contatto obliquo ZKLFA..-2RS, azione bilaterale, avvitabile, tenuta a labbri ad entrambi i lati, con flangia appiattita

Informazioni tecniche


Attributi
Peso276 g
Larghezza25 mm
Seriezklfa..-2rs
Diametro interno12 mm
Diametro esterno42 mm
Carico statico di base, assiale - C0a25000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca17100 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
408,91 IVA esclusa
/ Unità
498,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.