Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo INA ZKLF3080-2RS-XL, Diametro interno: 30 mm | Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 28 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:ZKLF3080-2RS-XL
Rubix:160000000399831
Produttore:0015645600000
EAN:4012802078732
0015645600000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO * ZKLF3080-2RS-XL

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 0015645600000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO * ZKLF3080-2RS-XL


Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo ZKLF..-2RS, azione bilaterale, avvitabile, tenuta a labbro ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso731 g
Larghezza28 mm
Seriezklf..-2rs-xl
Diametro interno30 mm
Diametro esterno80 mm
Carico statico di base, assiale - C0a64000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca32000 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
424,51 IVA esclusa
/ Unità
517,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.