Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo INA ZKLF30100-2Z-2AP-XL, Diametro interno: 30 mm | Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 76 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:ZKLF30100-2Z-2AP-XL
Rubix:170000000702910
Produttore:0005556650000
EAN:4047643187794
0005556650000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO ZKLF30100-2Z-2AP-XL

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 0005556650000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO ZKLF30100-2Z-2AP-XL


Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo
Axial angular contact ball bearings ZKLF..-2Z-2AP-XL, matched pair, double direction, gap seals on both sides

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3367 g
Larghezza76 mm
Seriezklf..-2z-2ap-xl
Diametro interno30 mm
Diametro esterno100 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Codice doganale84821090
1609,36 IVA esclusa
/ Unità
1963,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.