Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo INA ZKLF2575-2RS-2AP-XL, Diametro interno: 25 mm | Diametro esterno: 75 mm | Larghezza: 56 mm
Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:ZKLF2575-2RS-2AP-XL
Rubix:160000000399830
Produttore:0000723380000
EAN:4012802078688

Dettagli del prodotto : 0000723380000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO * ZKLF2575-2RS-2AP-XL
Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo ZKLF..-2RS-2AP-XL, accoppiato, azione bilaterale, tenuta a labbro ad entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1389 g |
|---|---|
| Larghezza | 56 mm |
| Serie | zklf..-2rs-2ap-xl |
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 75 mm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 111000 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 49000 N |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 873,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 1065,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore