Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo INA ZKLF3590-2Z-XL, Diametro interno: 35 mm | Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 34 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:ZKLF3590-2Z-XL
Rubix:170000000702665
Produttore:0002015370000
EAN:4012802424997
0002015370000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO * ZKLF3590-2Z-XL

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 0002015370000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO * ZKLF3590-2Z-XL


Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo ZKLF..-2Z, azione bilaterale, avvitabile, con tenute a luce ridotta ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1172 g
Larghezza34 mm
Seriezklf..-2z-xl
Diametro interno35 mm
Diametro esterno90 mm
Carico statico di base, assiale - C0a89000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca45000 N
Guarnizionedue scudi metallici
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
518,11 IVA esclusa
/ Unità
632,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.