Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo SKF BSD 2562 CGA, Diametro interno: 25 mm | Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 15 mm

Cuscinetti assiali obliqui a sfere Super-precision

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:BSD 2562 CGA
Rubix:160000000360890
Produttore:48834
EAN:7316577312990
CUSCINETTO DI PRECISIONE BSD 2562 CGA

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE BSD 2562 CGA


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Questi cuscinetti a sfere Super-precision offrono una precisione di rotazione molto elevata e sono adatti per le applicazioni delle viti a ricircolo di sfere. Offrono vantaggi anche nelle applicazioni che richiedono un supporto radiale e assiale sicuro, oltre a una guida assiale dell’albero di estrema precisione. Assicurano un elevato grado di rigidezza assiale e possono sopportare carichi assiali pesanti in una direzione, velocità elevate e accelerazioni rapide.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x62x62 mm
Peso230 g
Larghezza15 mm
Seriebsd
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Carico statico di base, assiale - C0a71000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca28500 N
Guarnizioneaprire
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
147,98 IVA esclusa
/ Unità
180,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.