Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo INA ZKLF30100-2RS-XL, Diametro interno: 30 mm | Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 38 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:ZKLF30100-2RS-XL
Rubix:160000000399836
Produttore:0005557700000
EAN:4012802113549
0005557700000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO * ZKLF30100-2RS-XL

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 0005557700000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO * ZKLF30100-2RS-XL


Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo ZKLF..-2RS, azione bilaterale, avvitabile, tenuta a labbro ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1684 g
Larghezza38 mm
Seriezklf..-2rs-xl
Diametro interno30 mm
Diametro esterno100 mm
Carico statico di base, assiale - C0a108000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca65000 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
731,59 IVA esclusa
/ Unità
892,54 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.