Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo FAG BAX90-F-T-P4S-DBL-GA21, Diametro interno: 90 mm | Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 45 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:BAX90-F-T-P4S-DBL-GA21
Rubix:160000000382039
Produttore:0668561320000
EAN:4012802578591
0668561320000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE BAX90-F-T-P4S-DBL-GA21

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 0668561320000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE BAX90-F-T-P4S-DBL-GA21


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2310 g
Larghezza45 mm
Seriebax90
Diametro interno90 mm
Diametro esterno140 mm
Guarnizioneaprire
Codice doganale84821090
1064,87 IVA esclusa
/ Unità
1299,14 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.