Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo INA ZKLF40115-2Z-XL, Diametro interno: 40 mm | Diametro esterno: 115 mm | Larghezza: 46 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:ZKLF40115-2Z-XL
Rubix:160000000399865
Produttore:0005399450000
EAN:4012802421125
0005399450000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO * ZKLF40115-2Z-XL

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 0005399450000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO * ZKLF40115-2Z-XL


Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo ZKLF..-2Z, azione bilaterale, avvitabile, con tenute a luce ridotta ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2540 g
Larghezza46 mm
Seriezklf..-2z-xl
Diametro interno40 mm
Diametro esterno115 mm
Carico statico di base, assiale - C0a149000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca79000 N
Guarnizionedue scudi metallici
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
848,19 IVA esclusa
/ Unità
1034,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.