Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo INA ZKLF40100-2Z-2AP-XL, Diametro interno: 40 mm | Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 68 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:ZKLF40100-2Z-2AP-XL
Rubix:160000000399875
Produttore:0001653950000
EAN:4047643175470
0001653950000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO ZKLF40100-2Z-2AP-XL

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 0001653950000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO ZKLF40100-2Z-2AP-XL


Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo
Axial angular contact ball bearings ZKLF..-2Z-2AP-XL, matched pair, double direction, gap seals on both sides

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2850 g
Larghezza68 mm
Seriezklf..-2z-2ap-xl
Diametro interno40 mm
Diametro esterno100 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
1345,79 IVA esclusa
/ Unità
1641,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.