Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo INA ZKLFA1263-2Z, Diametro interno: 12 mm | Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 25 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:ZKLFA1263-2Z
Rubix:170000000702418
Produttore:0001307100000
EAN:4054365461552
0001307100000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO ZKLFA1263-2Z

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 0001307100000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO ZKLFA1263-2Z


Unità di supporto con cuscinetto a sfere a contatto obliquo ZKLFA..-2Z, azione bilaterale, avvitabile, con tenute a luce ridotta ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso277 g
Larghezza25 mm
Seriezklfa..-2z
Diametro interno12 mm
Diametro esterno42 mm
Carico statico di base, assiale - C0a25000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca17100 N
Guarnizionedue scudi metallici
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
408,91 IVA esclusa
/ Unità
498,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.