Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo INA ZKLFA1563-2Z, Diametro interno: 15 mm | Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 25 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:ZKLFA1563-2Z
Rubix:170000000702420
Produttore:0001307530000
EAN:4012802424744
0001307530000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO ZKLFA1563-2Z

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 0001307530000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO ZKLFA1563-2Z


Unità di supporto con cuscinetto a sfere a contatto obliquo ZKLFA..-2Z, azione bilaterale, avvitabile, con tenute a luce ridotta ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso260 g
Larghezza25 mm
Seriezklfa..-2z
Diametro interno15 mm
Diametro esterno42 mm
Carico statico di base, assiale - C0a28500 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca18000 N
Guarnizionedue scudi metallici
Codice doganale84821090
420,40 IVA esclusa
/ Unità
512,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.