Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo INA ZKLF1255-2RS-XL, Diametro interno: 12 mm | Diametro esterno: 55 mm | Larghezza: 25 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:ZKLF1255-2RS-XL
Rubix:160000000399823
Produttore:0016004190000
EAN:4012802078596
0016004190000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO * ZKLF1255-2RS-XL

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 0016004190000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO * ZKLF1255-2RS-XL


Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo ZKLF..-2RS, azione bilaterale, avvitabile, tenuta a labbro ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso358 g
Larghezza25 mm
Seriezklf..-2rs-xl
Diametro interno12 mm
Diametro esterno55 mm
Carico statico di base, assiale - C0a25000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca18800 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
312,43 IVA esclusa
/ Unità
381,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.