Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo INA ZKLF50115-2RS-PE, Diametro interno: 50 mm | Diametro esterno: 115 mm | Larghezza: 34 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:ZKLF50115-2RS-PE
Rubix:160000000399856
Produttore:0021867130000
EAN:4012802427332
0021867130000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO ZKLF50115-2RS-PE

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 0021867130000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO ZKLF50115-2RS-PE


Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo ZKLF..-2RS-PE, azione bilaterale, avvitabile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1783 g
Larghezza34 mm
Seriezklf..-2rs-pe
Diametro interno50 mm
Diametro esterno115 mm
Carico statico di base, assiale - C0a126000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca46500 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
494,31 IVA esclusa
/ Unità
603,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.