Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo SKF BEAM 025075 C-2RSH, Diametro interno: 25 mm | Diametro esterno: 75 mm | Larghezza: 28 mm

Cuscinetti assiali obliqui a sfere Super-precision

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:BEAM 025075 C-2RSH
Rubix:999201210000809
EAN:7316577781567
CUSCINETTO DI PRECISIONE BEAM 025075 C-2RSH

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE BEAM 025075 C-2RSH


Machine tools use screw drives for quick and precise alignment of workpieces and machine components. To meet these requirements, screw drives can be supported at both ends with SKF super-precision axial angular contact ball bearings. The bearings offer a high degree of axial rigidity and load capacity, absorb high speeds and high accelerations and are characterized by high running accuracy.
Axial angular contact ball bearings for screw drives are very suitable for spindle drives. However, they are also advantageous in other applications in which reliable radial and axial guidance with extremely precise axial guidance of the shaft is required.

Questi cuscinetti assiali obliqui a sfere a doppio effetto sono adatti per le applicazioni delle viti a ricircolo di sfere, ma offrono vantaggi anche nelle applicazioni che richiedono un supporto radiale e assiale affidabile, oltre a una guida assiale dell’albero di estrema precisione. I cuscinetti della serie BEAM sono dotati di un anello esterno molto più spesso rispetto alla serie BEAS e presentano fori passanti per i bulloni di fissaggio che semplificano la procedura di montaggio.

Punti di forza

- Accommodate radial loads, and axial loads in both directions
- Greased and sealed as standard
- Ready to mount
- Easy to relubricate

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza28 mm
Seriebeam
Gabbiaacciaio
Diametro interno25 mm
Diametro esterno75 mm
Carico statico di base, assiale - C0a60000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca30000 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
485,93 IVA esclusa
/ Unità
592,84 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.